CAJA 100 U. GUANTE T-9 SOLO 998 NATURAL LATEX [EX-SOLO EXTRA]
Guante SOLO 998
Ver información técnicaVer documentosReferencias
MAPA:34998439
Rubix:798267893000
fabricante:34998439
EAN:3245429984198

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-9 SOLO 998 NATURAL LATEX [EX-SOLO EXTRA]
Excelente destreza gracias a la flexibiliad del látex natural. Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar. Fácil de poner y de quitar. Protección adaptada a usos de corta duración.
Cualidades
Excellent dexterity thanks to the flexibility of natural latex. Ease of use: easy donning and unloading. Protection adapted to short-term uses.
Aplicaciones
Industria automovilística, salud y laboratorio.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | beige |
| Material Principal | látex |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | 100 gloves/box - 1000 gloves/carton |
| Grosor | 0.08 mm |
| Material | látex natural |
| En polvo | si |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,36 € Sin IVA
/ unidad
22,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
