Referencias
Capro Safety:MANPE-AZUL
Rubix:798913919000




Detalles de producto : CAJA 100 U. MANGUITO AZUL PE PURO, 2,5 GR - DESECHABLE
Manguito un solo uso de polietileno puro de 2,5grs en color azul, hechos a mano. Caja de 2.000 unidades.
Cualidades
Hechos a mano
Información técnica
Atributos
| Tamaño | talla única |
|---|---|
| Longitud | 410 mm |
| Color | negro |
| Material Principal | polietileno |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | caja con 5600 unidades (56 packs de 100 unidades cada uno) |
| Grosor | 0.025 mm |
| Material | polietileno |
| Categoría | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,22 € Sin IVA
/ unidad
2,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
