CAJA 100 U. GUANTE T-8,5-9/L 92-205 VERSATOUCH BLANCO NITRILO
VersaTouch 92-205
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:92-205/8,5-9-L
Rubix:798810996000
fabricante:92205090
EAN:0076490479312

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-8,5-9/L 92-205 VERSATOUCH BLANCO NITRILO
Mejora de los procesos de fabricación para una mayor duración, más resistencia al desgarro y mejor agarre en condiciones secas, húmedas y grasas. Un guante más fino con una flexibilidad mejorada de los dedos y un mejor confort final.Los dedos con textura proporcionan confort y sensibilidad táctil para una manipulación precisa y sensible.
Sin látex: no hay riesgo de alergias tipo 1.Aprobados para aplicaciones de contacto alimentario. Ideal para manipular todo tipo de alimentos grasos.
Sin látex: no hay riesgo de alergias tipo 1.Aprobados para aplicaciones de contacto alimentario. Ideal para manipular todo tipo de alimentos grasos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 08,5/09 |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | blanco |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | 100 guantes por caja; 10 cajas por cartón |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,58 € Sin IVA
/ unidad
18,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días