CAJA 100 U. GUANTE T-XL MAXGLOVES VINILO NATURAL S/POLVO
Guante de vinilo 60112
Ver información técnicaReferencias
Capro Safety:60112SG
Rubix:798837869000

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-XL MAXGLOVES VINILO NATURAL S/POLVO
Guante transparente de vinilo sin polvo de 4,5 grs.
Dispensador de 100 unidades.
Dispensador de 100 unidades.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | xl |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | incoloro |
| Material Principal | pvc |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | envasado en 10 dispensadores de 100 unidades (total 1.000 guantes/caja). |
| Grosor | 0.06 mm |
| Material | vinilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,57 € Sin IVA
/ unidad
7,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
