CAJA 50 U. GUANTE T-5,5-6/XS 93-853 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO
Microflex 93853
Ver información técnicaReferencias
Ansell:93-853-5.5-6
Rubix:798810350000
fabricante:93853060
EAN:10076490462656

Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-5,5-6/XS 93-853 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO
Diseñado para trabajadores en entornos de alto riesgo, Microflex® 93-853 es un guante de nitrilo duradero con un NCA bajo de 0,65 y un puño extendido, para mejorar la integridad de la barrera y ampliar la protección sobre la muñeca y el antebrazo. Está aprobado para su uso con fármacos citotóxicos (fármacos de quimioterapia).
Extended chemical splash protection, approved for handling chemotherapy drugs.
Cualidades
- Resistencia y durabilidad superiores para una máxima protección contra rasgaduras, enganches o desgarros
- Bajo, 0,65 AQL para una protección de barrera avanzada
- Probado para su uso con fármacos quimioterapéuticos/citotóxicos
- Probado contra fentanilo y ácido gástrico (vómito) para simular situaciones de sobredosis peligrosas en el mundo real.
Aplicaciones
Mecanizado|Montaje final|Mantenimiento|Mantenimiento y limpieza de laboratorios|Investigación y desarrollo de laboratorios|Materia prima y preparación|Sanidad|Vertidos químicos|Taller de prensa
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 05,5/06 |
|---|---|
| Longitud | 295 mm |
| Material Principal | nitrilo |
| Grosor | 0.14 mm |
| Material | nitrilo (clorado), sin polvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,37 € Sin IVA
/ unidad
17,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días