CAJA 100 U. GUANTE T-8,5-9/L 92-605 TOUCHNTUFF VERDE NITRILO S/POLVO

TouchNTuff 92605

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:92-605 8.5-9
Rubix:798223866000
fabricante:92605090
EAN:0076490480806
ANSELL Gloves TOUCH N TUFF 92-605 MT 8,5-9 (DS A 100 PR)
brand logo

Resumen técnico

Tamaño08,5/09
Longitud300 mm
Colorverde
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-8,5-9/L 92-605 TOUCHNTUFF VERDE NITRILO S/POLVO


  • En exhaustivas pruebas llevadas a cabo por un organismo independiente en el modelo TouchNTuff® sobre una mayor gama de sustancias químicas se confirma una mayor resistencia a una gran variedad de sustancias químicas industriales durante periodos más prolongados que ningún otro guante desechable de nitrilo.
  • Fabricado de nitrilo, TouchNTuff® ofrece hasta cuatro veces la resistencia a pinchazos de guantes de látex natural comparables, y tres veces la resistencia de guantes de neopreno de características similares.
  • No contiene proteínas de caucho natural, lo que significa la ausencia de riesgos de alergias tipo I para el usuario. Los estudios sobre irritación cutánea primaria y las pruebas del parche de agresiones han demostrado también la ausencia de riesgos de irritación o de dermatitis alérgica de contacto.
  • Con la exclusiva formulación de “Tecnología de nitrilo fino”, este guante ofrece un fácil ajuste y un agarre firme en entornos secos o húmedos.
  • El guante es altamente versátil e idóneo para muchos usos diferentes.
Long cuff version of the world’s leading disposable glove for chemical splash protection, offering an unparalleled combination of chemical splash protection, comfort and durability.

Cualidades

Protección resistente y prolongada y un agarre seguro.

Aplicaciones

Life Sciences|Food Processing|Automotive|Machinery and Equipment|Chemical
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Tamaño08,5/09
Longitud300 mm
Colorverde
Material Principalnitrilo
Contacto con alimentossi
Embalajecase=1000 pcs/10 dispensers/boxes; dispenser/box=100 pcs
Grosor0.12 mm
Materialnitrilo
Categoría3
23,69 € Sin IVA
/ unidad
28,66 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño