CARTUCHO 290 ML TOTAL TECH ADSEHIVO SELLADOR TRANSPARENTE
TOTAL TECH
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ceys:507226
Rubix:798934726000

Documentos
Detalles de producto : CARTUCHO 290 ML TOTAL TECH ADSEHIVO SELLADOR TRANSPARENTE
Adhesivo sellador de gran polivalencia. Presenta índices de adherencia superiores a los de un poliuretano y la elasticidad y hermeticidad de una silicona. Pega, Sella y Repara todo tipo de materiales en interior y exterior, incluso bajo el agua. Su fórmula especial de máxima transparencia proporciona acabados limpios.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 290 ml |
|---|---|
| Color | blanco |
| Tipo | acrílico |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 90 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,40 € Sin IVA
/ unidad
13,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
