510 JUNT.ALT.TEM 250ML (234238)

Sellador de bridas Loctite 510

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Loctite:510
Rubix:740088540023
fabricante:234238
EAN:5010266510736
brand logo

Resumen técnico

Capacidad250 ml
Colorrosa
Tipoacrílico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 510 JUNT.ALT.TEM 250ML (234238)


LOCTITE® 510 es un sellador anaeróbico de alta resistencia térmica que cura en ausencia de aire, entre superficies metálicas ajustadas. Las aplicaciones habituales incluyen el sellado de superficies de bridas rígidas en cajas de cambio y cárteres de motor. Asegura un sellado instantáneo a baja presión. Este producto aumenta la capacidad de par de apriete de las bridas montadas.

Cualidades

  • Recomendado para el sellado de bridas rígidas en cajas de transmisiones y motores.
  • Sellado instantáneo a baja presión.
  • Ideal para aquellas bridas donde se requiera alta resistencia química y térmica.
Se adapta a las irregularidades de la superficie de la brida y holguras hasta 0,25 mm

Aplicaciones

Soluciones para Mecánica - Formador de juntas de muy alta resistencia térmica

Información técnica


Atributos
Capacidad250 ml
Colorrosa
Tipoacrílico
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.200 °C
126,10 € Sin IVA
/ unidad
152,58 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días