Referencias
Loctite:518
Rubix:798894073000
fabricante:2068763
EAN:5010266012056

Documentos
Detalles de producto : FORMADOR JUNTAS 518 IT/ES CARTUCHO 300 ML
LOCTITE® 518 cura cuando se confina en ausencia de aire entre superficies metálicas próximas. Es un material de juntas anaeróbico diseñado para su uso en superficies de contacto con bridas rígidas de hierro, aluminio y acero. LOCTITE 518 rellena huecos de hasta 0,25 mm y forma una junta flexible, resistente a productos químicos, que no se desgarra ni se descompone. Las piezas se desmontan fácilmente, incluso después de un servicio prolongado. Las aplicaciones típicas incluyen el sellado de juntas estrechas entre caras metálicas rígidas y bridas. También se utiliza como junta moldeada in situ en conexiones bridadas rígidas, por ejemplo, transmisiones y carcasas de motores.
Cualidades
•Semi-flexible, medium-strength anaerobic flange gasket
Easy to automate
Reduces process costs – eliminates manual assembly of conventional gaskets
For active and inactive rigid metal flanges
Cures through minor surface contamination
Adapts to flange surface irregularities and gaps up to 0.25 mm
Gel-type consistency
Seals instantly against low pressure
Reduces inventory costs – no need for large inventory of cut gaskets
Resists high pressure when fully cured
No compression set or misaligned gaskets
Easy to automate
Reduces process costs – eliminates manual assembly of conventional gaskets
For active and inactive rigid metal flanges
Cures through minor surface contamination
Adapts to flange surface irregularities and gaps up to 0.25 mm
Gel-type consistency
Seals instantly against low pressure
Reduces inventory costs – no need for large inventory of cut gaskets
Resists high pressure when fully cured
No compression set or misaligned gaskets
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 300 ml |
|---|---|
| Color | rojo |
| Tipo | silicona |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,74 € Sin IVA
/ unidad
179,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días