BOTE 35 GR T-SEAL GEL SELLADOR ROSCAS HIDRAULICA/NEUMATICA


Sellador de roscas - ff10 gel

Referencias
spartex:840437
rubix:799060335000
ean:3660338059179

Detalles de producto : BOTE 35 GR T-SEAL GEL SELLADOR ROSCAS HIDRAULICA/NEUMATICA


Aplicaciones: Producto conforme a la norma Gaz DIN DVGW EN 751-1. Para la estanqueidad de racores roscados metálicos. Gel de alta viscosidad. Tixotrópico antigoteo, incluso en posición vertical. Su fórmula de tixotrópico permite una repartición adecuada del producto entre las piezas que hay que encolar para una adherencia perfecta. Ideal para tareas de mantenimiento y reparación. Recomendado para gas, agua potable, fluidos hidráulicos, aire comprimido.
Color: Amarillo.
Características de la bomba de gel: Dosificación muy precisa con tan solo la presión del dedo. Aplicación en el lugar escogido sin riesgo de goteo. Ideal para lugares de difícil acceso. Funciona en cualquier posición en 360°
Características:
Base: Adhesivo anaeróbico. Viscosidad: de 17 000 a 25 000 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +150 °C.
Resiste a la presión de rotura del racor tras secado completo.
Diámetro máximo de roscado: 80 mm (3")
Envase: Bote de 35 g - 100 % reciclable. Botella con boquilla aplicadora.
Fabricada en Alemania.

Cualidades

Uso integral del producto El usuario no entra en contacto con el gel en el momento de su aplicación, ya que no necesita frotarse

Información técnica


Atributos
Capacidad35 ml
TipoSilicona
Temperatura mín.-50 °C
Temperatura máx.150 °C
ColorAmarillo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,08 Sin IVA
/ unidad
31,56 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h