Referencias
Loctite:SI 5900
Rubix:740088296023
fabricante:2061873
EAN:5010266234359

Documentos
Detalles de producto : 5900 CARTUCHO 300ML. (2061873 )SEL
LOCTITE® SI 5900 es una pasta tixotrópica en base silicona de baja resistencia y curado por humedad . Algunas de sus aplicaciones típicas incluyen las tapas de metal estampado (tapas de la distribución y cárteres de aceite). Presenta rápida formación de piel 15 min, y es adecuada para rellenar holguras de hasta 1 mm. Como es un producto monocomponente no necesita mezcla.
Formador de juntas en base silicona, adecuado para diversos tipos de materiales. Buena resistencia a aceites y a los movimientos de la junta.
Cualidades
Formador de juntas en base silicona, adecuado para diversos tipos de materiales. Buena resistencia a aceites y a los movimientos de la junta.
Aplicaciones
Selladores industriales, Selladores de juntas
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 300 ml |
|---|---|
| Color | negro |
| Tipo | silicona |
| Temperatura mín. | -55 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,75 € Sin IVA
/ unidad
44,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días