ISO 4017 INOX A2-70 M-24X065 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH24X65EFA2-70ISO
Rubix:799119121000
fabricante:4017224 65
EAN:4043377329745


Resumen técnico
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A2-70 M-24X065 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 24X65 SW36
Información técnica
Atributos
| Longitud | 65 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M24 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
225,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
65 mm