DIN 933 INOX A4-50 M-45X150 SW70 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH45X150EFA4-50
Rubix:799118446000
fabricante:0933445 150
EAN:4043377248756
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-45X150 SW70 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-50 45X150 SW70
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Diámetro de rosca45 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom45
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2739,70 Sin IVA
/ 5 unidades
3315,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

150 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

45 mm

Norma

Diámetro métrico

m45
Seleccione variantes (1544)