DIN 933 INOX A2-70 M-14X040 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:881668
Spartex:TH14X40EFA2-70
Rubix:799120632000
fabricante:0933214 40
EAN:4043377089229


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-14X040 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 14X40 SW22
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 933 / ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M14 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
187,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M14