DIN 933 INOX A2-80 M-20X080 SW30 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH20X80EFA2-80
Rubix:799119611000
fabricante:093328020 80
EAN:4043377405739
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-80 M-20X080 SW30 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-80 20X80 SW30
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2
Diámetro de rosca20 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom20
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
437,00 Sin IVA
/ 25 unidades
528,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

80 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

20 mm

Norma

Diámetro métrico

m20
Seleccione variantes (1544)