DIN 933 INOX A2-50 M-04X055 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH4X55EFA2-50
Rubix:799118322000
fabricante:093324 55
EAN:4043377270757
brand logo

Resumen técnico

Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-04X055 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-50 4X55 SW7

Información técnica


Atributos
Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-50
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM4
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca4 mm
99,62 € Sin IVA
/ 200 unidades
120,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

55 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M4