DIN 933 INOX A4-80 M-16X160 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH16X160EFA4-80
Rubix:799120433000
fabricante:093348016 160
EAN:4043377275929
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud160 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-16X160 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-80 16X160 SW24
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud160 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca16 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom16
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,90 Sin IVA
/ 10 unidades
229,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

160 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

16 mm

Norma

Diámetro métrico

m16
Seleccione variantes (1544)