DIN 933 INOX A2-50 M-04X012 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:881561
Spartex:TH4X12EFA2-50
Rubix:799118355000
fabricante:093324 12
EAN:4043377091154


Resumen técnico
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-04X012 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-50 4X12 SW7
Información técnica
Atributos
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Norma | DIN 933 / ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
223,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
12 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M4