ISO 14583 INOX A4-70 M-06X014 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCBLTX6X14EFA4-70
Rubix:799137536000
fabricante:1458346 14
EAN:4043377233615
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-70 M-06X014 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-70 6X14 TX30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 14583
Diámetro métricoM6
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-70
Tamaño de huellat30
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
274,85 Sin IVA
/ 500 unidades
332,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico