DIN 965 INOX A2-50 M-03X020 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPH3X20EFA2-50
Rubix:799132804000
fabricante:096523 20
EAN:4043377117250


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-03X020 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A2-50 3X20 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,15 € Sin IVA
/ 500 unidades
48,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm