DIN 6912 INOX A2-50 M-04X006 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB4X6EFA2-50
Rubix:799124091000
fabricante:691224 6
EAN:4043377148544
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-04X006 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 4X6 SW3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 6912
Diámetro métricom4
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
284,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

6 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (344)