DIN 6912 INOX A4-50 M-06X050 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCTB6X50EFA4-50
Rubix:799124025000
fabricante:691246 50
EAN:4043377150165


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-06X050 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 6X50 SW5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 6912 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
229,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm