DIN 965 INOX A4-50 M-02X004 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFPH2X4EFA4-50
Rubix:799132820000
fabricante:096542 4
EAN:4043377119599
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-02X004 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-50 2X4 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 965
Diámetro métricoM2
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
45,80 Sin IVA
/ 1000 unidades
55,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

4 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella