DIN 965 INOX A2-70 M-05X060 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFPH5X60EFA2-70
Rubix:799132700000
fabricante:096525 60
EAN:4043377117687
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-05X060 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-70 5X60 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 965
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA2-70
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
97,40 Sin IVA
/ 200 unidades
117,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella