DIN 966 INOX A2-50 M-03X030 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPH3X30EFA2-50
Rubix:799128694000
fabricante:096623 30
EAN:4043377121400


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-50 M-03X030 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A2-50 3X30 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 966 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
78,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
30 mm