DIN 7985 INOX A2-70 M-05X020 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPH5X20EFA2-70
Rubix:799138148000
fabricante:798525 20
EAN:4043377176837


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-05X020 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 5X20 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7985 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,55 € Sin IVA
/ 500 unidades
156,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm