DIN 921 INOX A1 M-06X025 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA GRANDE
Tornillos de cabeza ovalada ranurada con cabeza grande
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBMF6X25EFA1
Rubix:799138347000
fabricante:092126 25
EAN:4043377078230


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 921 INOX A1 M-06X025 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA GRANDE
Tornillos de grande cabeza plana con ranura A1 6X25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 921 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | moleteado ranurado |
| Forma de cabezal | placa |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
303,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
25 mm