DIN 7985 INOX A2-70 M-05X010 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:VTCPOZ5X10EFA2
Spartex:VTBPH5X10EFA2-70
Rubix:799114320000
fabricante:798525 10
EAN:4043377176776


Resumen técnico
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7985 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-05X010 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 5X10 PH2
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7985 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,45 € Sin IVA
/ 500 unidades
116,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
10 mm