ISO 7380-1 INOX A2-50 M-02X005 TX6 TORNILLO CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCTX2X5EFA2-50
Rubix:799126712000
fabricante:738012T2 5
EAN:4043377385864
brand logo

Resumen técnico

Longitud5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-02X005 TX6 TORNILLO CAB. RED.


Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 2X5/5 TX6

Información técnica


Atributos
Longitud5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Diámetro métricoM2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca2 mm
Tamaño de huellat6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
599,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
725,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

5 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella