DIN 7985 INOX A2-50 M-01,6X020 PZ0 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPZ1,6X20EFA2-50
Rubix:799129061000
fabricante:79852016 20
EAN:4043377292230


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-01,6X020 PZ0 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 1,6X20 pz0
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7985 |
| Diámetro métrico | m1,6 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | pz0 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
345,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm