DIN 7985 INOX A2-70 M-06X018 PH3 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH6X18EFA2-70
Rubix:799138103000
fabricante:798526 18
EAN:4043377177049
brand logo

Resumen técnico

Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-06X018 PH3 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 6X18 PH3

Información técnica


Atributos
Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM6
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca6 mm
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
206,15 € Sin IVA
/ 500 unidades
249,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

18 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella