DIN 7984 INOX A4-50 M-08X050 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED8X50PFA4-50
Rubix:799124358000
fabricante:798448 50
EAN:4043377174628


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-08X050 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 8X50 SW6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7984 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
267,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm