DIN 965 INOX A4-50 M-02,5X005 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPH2,5X5EFA4-50
Rubix:799132840000
fabricante:0965425 5
EAN:4043377119681
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-02,5X005 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-50 2,5X5 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 965
Diámetro métricom2,5
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
78,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

5 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (560)