DIN 84 INOX A4-50 M-03X022 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCF3X22EFA4-50
Rubix:799136566000
fabricante:008443 22
EAN:4043377009883
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-50 M-03X022 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A4-50 3X22
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 84
Diámetro métricom3
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada4-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,40 Sin IVA
/ 500 unidades
122,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

3 mm

Longitud

22 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

m3
Seleccione variantes (366)