DIN 965 INOX A2-70 M-06X010 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPZ6X10EFA2-70
Rubix:799114887000
fabricante:0965206 10
EAN:4043377116673
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-06X010 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-70 6X10 pz3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 965
Diámetro métricom6
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada2-70
Tamaño de huellapz3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,65 Sin IVA
/ 500 unidades
113,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (558)