ISO 14579 INOX A4-70 M-10X050 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCTX10X50PFA4-70
Rubix:799135722000
fabricante:14579410 50
EAN:4043377349576
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 14579
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14579 INOX A4-70 M-10X050 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cilíndricos con multiestrella A4-70 10X50 TX50
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 14579
Diámetro métricoM10
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-70
Diámetro de rosca10 mm
Tamaño de huellat50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
200,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
242,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico