DIN 964 INOX A4-50 M-04X016 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFBF4X16EFA4-50
Rubix:799134945000
fabricante:096444 16
EAN:4043377114884
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 964 INOX A4-50 M-04X016 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA


Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A4-50 4X16
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 964
Diámetro métricom4
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada4-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,30 Sin IVA
/ 500 unidades
115,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (213)