DIN 965 INOX A4-50 M-03X008 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPH3X8EFA4-50
Rubix:799132778000
fabricante:096543 8
EAN:4043377119858


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-03X008 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-50 3X8 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 965 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,25 € Sin IVA
/ 500 unidades
37,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
8 mm