DIN 965 INOX A4-70 M-05X080 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPZ5X80EFA4-70
Rubix:799132033000
fabricante:0965405 80
EAN:4043377286383
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-70 M-05X080 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-70 5X80 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 965
Diámetro métricom5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada4-70
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,00 Sin IVA
/ 200 unidades
258,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

80 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (558)