DIN 6912 INOX A4-50 M-08X055 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCTB8X55EFA4-50
Rubix:799123980000
fabricante:691248 55
EAN:4043377150349


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-08X055 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 8X55 SW6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 6912 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
388,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
55 mm