DIN 7984 INOX A4-50 M-16X120 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCRED16X120PFA4-50
Rubix:799124651000
fabricante:7984416 120
EAN:4043377173652
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca16 mm
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-16X120 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 16X120 SW14
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca16 mm
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7984
Diámetro métricom16
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw14
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1345,00 Sin IVA
/ 25 unidades
1627,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

120 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (370)