ISO 14580 INOX A2-50 M-02X020 TX6 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX2X20EFA2-50
Rubix:799137334000
fabricante:1458022 20
EAN:4043377325907


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A2-50 M-02X020 TX6 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A2-50 2X20 TX6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 14580 |
| Diámetro métrico | m2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
675,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
817,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm