DIN 965 INOX A2-70 M-08X040 PZ4 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ8X40EFA2-70
Rubix:799114876000
fabricante:0965208 40
EAN:4043377344113


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-08X040 PZ4 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A2-70 8X40 pz4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 965 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tamaño de huella | pz4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,92 € Sin IVA
/ 200 unidades
198,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm