DIN 7984 INOX A2-50 M-06X040 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED6X40PFA2-50
Rubix:799124410000
fabricante:798426 40
EAN:4043377173089


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-06X040 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 6X40 SW5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7984 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,20 € Sin IVA
/ 200 unidades
172,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm