ART. 9123 INOX A2 M-06X040 TX30 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad TF espiga, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTF6X40TXEFA2
Rubix:799143638000
fabricante:912326 40
EAN:4043377132123


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
Detalles de producto : ART. 9123 INOX A2 M-06X040 TX30 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab.avell.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 6X40 tx 30 pin
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | t 30 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,55 € Sin IVA
/ 100 unidades
96,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm