DIN 965 INOX A4-70 M-05X030 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPH5X30EFA4-70
Rubix:799132711000
fabricante:096545 30
EAN:4043377120106
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-70 M-05X030 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-70 5X30 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 965
Diámetro métricom5
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada4-70
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,75 Sin IVA
/ 500 unidades
224,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (560)