DIN 963 INOX A2-70 M-16X050 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF16X50EFA2-70
Rubix:799133744000
fabricante:0963216 50
EAN:4043377109187


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-16X050 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-70 16X50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 963 |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
458,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
16 mm
Longitud
50 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M16