ISO 10642 INOX A4-50 M-08X180 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC8X180EFA4-50ISO
Rubix:799122502000
fabricante:1064248 180
EAN:4043377226273


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-08X180 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 8X180 sw5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7991 / iso 10642 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
234,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
8 mm
Longitud
180 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m8