ISO 14583 INOX A4-50 M-02X005 TX6 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX2X5EFA4-50
Rubix:799137733000
fabricante:1458342 5
EAN:4043377177384


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-50 M-02X005 TX6 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-50 2X5 TX6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 14583 |
| Diámetro métrico | m2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
97,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
5 mm