ISO 10642 INOX A4-50 M-05X090 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC5X90EFA4-50ISO
Rubix:799122561000
fabricante:1064245 90
EAN:4043377405807


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-05X090 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 5X90 sw3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7991 / iso 10642 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1012,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
1224,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
5 mm
Longitud
90 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m5